Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240371 Verdrahtungskanal 14 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1832192-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240371
EAN/GTIN:
     4046356508568
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
Phoenix CD-HF COVER 40 Gerade Kabelrinne Grau

Phoenix CD-HF COVER 40. Typ: Gerade Kabelrinne, Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Produktfarbe: Grau. Breite: 40 mm, Länge: 2000 m

Technische Daten:
Inhalt: 14 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
14 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen kunststoff, 4046356508568, Phoenix Contact, 3240371, CD-HF COVER 40, Deckel für Verdrahtungskanal
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 47,50*
€ 52,50*
€ 4,50*
ab € 49,48412*
€ 54,67406*
21 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 49,55132*
€ 54,7512*
€ 4,99*
ab € 51,39008*
€ 56,83006*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 57,80*
€ 62,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,71*
€ 72,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,15*
€ 70,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,86*
€ 68,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,80*
€ 67,05
pro Packung
1 Packung enthält 14 Stück (ab € 4,12858* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.