Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-1832101-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408360
EAN/GTIN:
     4046356805056
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patch-Kabel, CAT6A, 4-paarig, geschirmt, nicht gekreuzte Verbindung (Line), beidseitig konfektioniert mit RJ45/IP20-Steckverbindern, Material Außenmantel: PUR, Länge: 2,0 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,38*
€ 29,25*
€ 5,85*
ab € 22,63*
€ 29,56*
€ 8,95*
ab € 22,14*
€ 29,81*
8 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,90*
€ 31,16*
Lager 102
14 Tage
409
Frei Haus
ab € 27,93*
€ 36,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.