Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1832049-MU Herst.-Nr.: 1420171 EAN/GTIN: 4046356548601 |
| |
|
|  |  |
 | Konfektioniertes USB-Kabel, geschirmt, Farbe: Schwarz, PVC-Außenmantel, USB Mini-B/IP 20 auf USB Typ A/IP 20, Länge 2 m Weitere Informationen:  |  | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | sonstige | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | sonstige | Mantel-Farbe: | schwarz | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | false | Farbe der Knickschutztülle: | schwarz | Kabelkonstruktion: | sonstige | Pinbelegung: | 1:1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Patch-Kabel, Patchkabel, Sensorkabel, Sensorleitung, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB Druckerkabel, USB Kabel A Stecker auf B Stecker, USB Kabel A Stecker auf Mini-USB, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 26,25* | € 34,88* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 26,77* | € 35,83* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 28,22* | € 37,42* |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 29,05* | € 38,97* |  |  |  |  |  | Lager 102 | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,42* | € 47,91* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|