Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wandeinbauprofil (L x B x H) 1000 x 23 x 90 mm Barthelme 62398421 62398421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183204-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62398421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckstreifen Lichtbandsystem
Leuchtenprofil
Wandeinbauprofil Walllight 3.0 Alu-Leuchtenprofil

Aluminium-Leuchtenprofil für den Einbau in Rigipswänden und abgehängten Decken. In das Profil werden die LED-Streifen hinter den BARdolino-Abdeckungen verbaut. Die LED-Streifen werden verdeckt eingebaut, so dass diese indirekt den Boden, die Wand oder Decke anstrahlen. Durch die speziellen Endkappen kann aber auch einfach eine kleine Wandeinbauleuchte konstruiert werden.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Wandeinbauprofil Walllight 3.0 1 m · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbe: Aluminium (eloxiert) · Produkt-Art: Wandeinbauprofil · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: 62398421

Lieferumfang:
Wandeinbauprofil Walllight 3.0 1 m.

Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62398421, led, LED
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 14,60*
€ 17,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,67*
€ 17,30*
Frei Haus
ab € 16,44*
€ 19,42*
€ 4,95*
ab € 16,68*
€ 19,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Barthelme
62399371
ab € 6,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.