Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399936 62399936 Verbinder 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183203-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399936
EAN/GTIN:
     4021553016733
Suchbegriffe:
4021553016733
Barthelme
62399936
led aluprofil
Verbinder aus Metall

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Eckverbinder · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Herstellerfarbe: Metall · Produkt-Art: Verbinder · RoHS-konform: Ja · Typ: 62399936

Lieferumfang:
Verbinder aus Metall · 2 Madenschrauben.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Metall
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Eckverbinder
Typ:
62399936
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Verbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,53*
1
€ 5,95*
ab € 1,62*
€ 2,56*
1
€ 5,46*
ab € 1,64*
€ 2,59*
1
€ 3,90*
ab € 1,86*
€ 2,93*
Lager 102
21
1
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399902
ab € 9,91*
Zubehör
Josef Barthelme
62399901
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.