Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399311 62399311 Abdeckung Kunststoff 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183195-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399311
EAN/GTIN:
     4021553014630
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
led-streifen einbauprofil abdeckung
Barthelme 62399311 62399311 Abdeckung Kunststoff

BARdolino H-Leuchtenprofil/Bodenleuchte für LED-Streifen

Opalweiße Kunststoffabdeckung für die BARdolino Aluprofil-Serie. In Verbindung mit dieser Abdeckung und einer hohen Profilabdeckung kann eine homogene Lichtlinie realisiert werden. Besonderheit dieser Abdeckung ist die schlagzähe Ausführung (Abdeckung ist begehbar, mit einer Belastung von 500 kg geprüft).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Kunststoff-Abdeckung schlagzäh Opalweiß 1 m · Herstellerfarbe: Opal · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399311

Lieferumfang:
Kunststoff-Abdeckung schlagzäh Opalweiß 1 m.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Opal
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Ausführung (allgemein):
Kunststoff-Abdeckung schlagzäh Opalweiß 1 m
Typ:
62399311
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62399311, led-leiste, led leiste
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,83*
Lager 102
29
1
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 5,84*
1
€ 5,46*
ab € 6,05*
€ 8,84*
1
€ 5,95*
ab € 6,54*
€ 9,65*
1
€ 3,90*
ab € 6,77*
€ 10,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.