Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240372 Verdrahtungskanal 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831936-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240372
EAN/GTIN:
     4046356508575
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
Phoenix 3240372 2m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240372. Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Grau. Länge: 2 m, Breite: 60 mm, Höhe: 14,4 mm

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4046356508575, Phoenix Contact, 3240372, CD-HF COVER 60, Deckel für Verdrahtungskanal
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,45*
ab € 47,38*
€ 52,43*
pro Packung
€ 4,50*
ab € 48,459*
€ 53,639*
32 Tage
k.A.
pro Packung
€ 6,99*
ab € 50,114*
€ 55,544*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 50,36*
€ 55,82*
Lager 102
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,97*
€ 61,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 61,75*
€ 71,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 60,14*
€ 69,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,83*
€ 67,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,97*
€ 66,09
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,697* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.