Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 62399321 62399321 Abdeckung Aluminium 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-183193-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399321
EAN/GTIN:
     4021553017846
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil
Barthelme 62399321 62399321 Abdeckung Aluminium

BARdolino H-Leuchtenprofil/Bodenleuchte für LED-Streifen

Profil-Abdeckung für BARdolino H-Profil, um unbeleuchtete Abschnitte (z.B. duch Dimmer) im Profil hinter einer Aluminiumabdeckung zu kaschieren.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Profil-Abdeckung Alu 1 m · Herstellerfarbe: Aluminium (eloxiert) · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Typ: 62399321

Lieferumfang:
Profil-Abdeckung Alu 1 m.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Aluminium (eloxiert)
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
grau
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Aluminium
Ausführung (allgemein):
Profil-Abdeckung Alu 1 m
Typ:
62399321
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Abdeckung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Barthelme, 62399321, led-leiste, led leiste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,05*
€ 6,18*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 6,18*
€ 5,46*
ab € 4,11*
€ 6,25*
€ 3,90*
ab € 4,66*
€ 7,02*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62393141
ab € 18,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.