Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Touch-Dimmer 12 V/DC, 24 V/DC Barthelme 62399610 62399610


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Touch-Dimmer 12/24V DC 96W 62399610
Touch-Dimmer 12/24V DC 96W 62399610
Artikel-Nr.:
     102-183189-BP
Hersteller:
     Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399610
EAN/GTIN:
     4021553018416
Suchbegriffe:
Dimmer
dimmer barthelme
dimmer
Touch-Dimmer für PMMA-Kunststoff-Abdeckungen

Mit diesem Touch-Dimmer können Sie einfach eine eigene Leuchte aus Profil und LED-Streifen bauen. Der Touch-Dimmer kann unsichtbar hinter einer Profilabdeckung platziert werden und durch Berührung der Kunststoffabdeckung kann der angeschlossene LED Streifen gedimmt und ein- und ausgeschaltet werden. Eingangsseitg 12 oder 24 V/DC über Federklemmen, Ausgangsseitig gedimmte Eingangsspannung mit Lötfahnen für den LED Streifen. Eine blaue Miniatur LED zeigt den Einbauort des Dimmers an.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Touch-Dimmer für PMMA-Kunststoff-Abdeckungen · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebsspannung (Bereich): 12 - 24 V/DC · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Betriebsstrom: 3 A · Energieeffizienzklasse (A++ - E): n.rel. · Leistung: 72 W · RoHS-konform: Ja · Typ: 62399610 · Weitere technische Daten: Abm. (L x B): (Platine 1) 25 x 11 mm/(Platine 2) 25 x 13 mm · Zubehör-Typ (Optoelektronik): Touch-Dimmer

Weitere Suchbegriffe: 4021553018416, Barthelme, 62399610, led
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,64*
€ 14,01*
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 14,01*
€ 4,95*
ab € 13,03*
€ 15,27*
Lager 102
Frei Haus
ab € 13,54*
€ 18,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Barthelme
62399301
ab € 4,93*
Sonstiges
Barthelme
62399311
ab € 5,44*
Sonstiges
Barthelme
62399401
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.