Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1831833-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1408950
EAN/GTIN:
     4046356856775
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5
Konfektioniertes Ethernet-Kabel, geschirmt, 4-paarig, AWG 26 flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), RJ45-Stecker/IP20 auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 1 m
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
sonstige
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(4)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
true
Farbe der Knickschutztülle:
grau
Kabelkonstruktion:
sonstige
Pinbelegung:
1:1
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 18,13*
€ 23,84*
€ 5,85*
ab € 18,26*
€ 24,06*
€ 8,95*
ab € 18,25*
€ 24,68*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 18,89*
€ 24,94*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 22,12*
€ 29,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.