Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240640 Verdrahtungskanal 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831287-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240640
EAN/GTIN:
     4046356629669
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Phoenix 3240640 2m PVC Kabelrinnensystem

Phoenix 3240640. Material: PVC, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Grau. Länge: 2 m, Breite: 100 mm, Höhe: 100 mm

Technische Daten:
Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal bxh 80x100, 4046356629669, Phoenix Contact, 3240640, CD 100X100 WH
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,45*
ab € 148,71*
€ 157,13004*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 152,55006*
€ 161,26008*
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,48004*
€ 167,61006*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 161,85042*
€ 171,2304*
Lager 102
pro Packung
Frei Haus
ab € 163,96*
€ 173,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 173,50*
€ 201,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,69*
€ 199,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 170,72*
€ 198,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 163,96*
€ 190,19
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 27,32667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240643
ab € 5,40*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,64*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.