Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240629 Verdrahtungskanal 12 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831282-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240629
EAN/GTIN:
     4046356629454
Suchbegriffe:
4046356629454
Phoenix Contact
3240629
CD 60X60 WH
Phoenix 3240629 2m PVC Kabelrinnensystem

Phoenix 3240629. Material: PVC, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Weiß. Länge: 2 m, Breite: 60 mm, Höhe: 60 mm

Technische Daten:
Inhalt: 12 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,45*
ab € 150,41*
€ 158,94*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 154,17012*
€ 163,02012*
pro Packung
Frei Haus
ab € 160,17012*
€ 169,55016*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 163,56684*
€ 173,2668*
Lager 102
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,83*
€ 181,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,15*
€ 210,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,95*
€ 206,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 177,38*
€ 205,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,83*
€ 197,00
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 14,1525* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240648
ab € 3,18*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.