Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240627 Verdrahtungskanal 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831281-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240627
EAN/GTIN:
     4046356629430
Suchbegriffe:
4046356629430
Phoenix Contact
3240627
CD 40X100 WH
Phoenix 3240627 2m PVC Kabelrinnensystem

Phoenix 3240627. Material: PVC, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Weiß. Länge: 2 m, Breite: 40 mm, Höhe: 100 mm

Technische Daten:
Inhalt: 20 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 190,625*
€ 201,395*
2
€ 5,90*
ab € 196,726*
€ 211,276*
1
€ 4,95*
ab € 200,555*
€ 220,005*
2
€ 5,95*
ab € 220,2462*
€ 236,4862*
2
€ 4,99*
ab € 234,145*
€ 247,795*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 201,395*
€ 233,6182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,625*
€ 221,125
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 19,0625* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 402,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240647
ab € 33,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,426*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.