Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240626 Verdrahtungskanal 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831280-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240626
EAN/GTIN:
     4046356629423
Suchbegriffe:
4046356629423
Phoenix Contact
3240626
CD 40X80 WH
Phoenix 3240626 2m PVC Kabelrinnensystem

Phoenix 3240626. Material: PVC, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Weiß. Länge: 2 m, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 129,87*
€ 140,22*
€ 4,99*
ab € 134,27*
€ 145,20*
Frei Haus
ab € 139,43*
€ 151,00*
€ 5,90*
ab € 142,363*
€ 154,313*
Lager 102
Frei Haus
ab € 148,77*
€ 159,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,65*
€ 185,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,00*
€ 183,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,06*
€ 179,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,77*
€ 172,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,877* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240647
ab € 33,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,426*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.