Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240618 Verdrahtungskanal 30 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831274-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240618
EAN/GTIN:
     4046356629140
Suchbegriffe:
4046356629140
Phoenix Contact
3240618
CD 25X60 WH
Phoenix 3240618 Gerade Kabelrinne Weiß Kabelrinne

Phoenix 3240618. Typ: Gerade Kabelrinne, Material: PVC, Produktfarbe: Weiß. Breite: 25 mm, Tiefe: 60 mm, Länge: 2 m

Technische Daten:
Inhalt: 30 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 120,5451*
€ 136,81515*
2
Frei Haus
ab € 121,71*
€ 138,1701*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 129,45*
€ 139,625*
2
€ 5,90*
ab € 127,73205*
€ 140,652*
1
€ 4,95*
ab € 139,0566*
€ 150,7365*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 139,625*
€ 161,965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,755*
€ 151,6758
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 129,45*
€ 150,162
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 8,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 279,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240645
ab € 22,42*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,35*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,71*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,99*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 43,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.