Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240602 Verdrahtungskanal 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831271-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240602
EAN/GTIN:
     4046356624404
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Phoenix 3240602 2m Kunststoff - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240602. Material: Kunststoff, Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Blau. Länge: 2 m, Breite: 80 mm, Höhe: 100 mm

Technische Daten:
Inhalt: 8 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal bxh 80x100, installationskanal blau, 4046356624404, Phoenix Contact, 3240602, CD-HF 80X100 BU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,06*
€ 319,54*
€ 4,99*
ab € 293,50*
€ 323,38*
Frei Haus
ab € 296,35*
€ 326,56*
Lager 102
Frei Haus
ab € 310,55*
€ 342,41*
€ 5,90*
ab € 312,0008*
€ 344,0208*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,41*
€ 397,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 337,37*
€ 391,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 321,12*
€ 372,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,55*
€ 360,24
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 38,81875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.