Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240601 Verdrahtungskanal 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831270-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240601
EAN/GTIN:
     4046356630184
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Phoenix 3240601 2m Kunststoff - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240601. Material: Kunststoff, Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Grau. Länge: 2 m, Breite: 80 mm, Höhe: 80 mm

Technische Daten:
Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, kabelbahnen kunststoff, 4046356630184, Phoenix Contact, 3240601, CD-HF 80X80 BU
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 220,50*
€ 220,50*
€ 4,99*
ab € 222,58002*
€ 222,58002*
Frei Haus
ab € 229,07004*
€ 229,07004*
€ 5,90*
ab € 236,346*
€ 236,346*
Lager 102
Frei Haus
ab € 220,65*
€ 236,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 236,46*
€ 274,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 234,97*
€ 272,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 230,85*
€ 267,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,65*
€ 255,95
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 36,775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.