Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240597 Verdrahtungskanal 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831269-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240597
EAN/GTIN:
     4046356624398
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Phoenix 3240597 2m Kunststoff - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240597. Material: Kunststoff, Polycarbonat, Produktfarbe: Blau. Länge: 2 m, Breite: 60 mm, Höhe: 100 mm

Technische Daten:
Inhalt: 8 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 254,77*
€ 278,12*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 258,36*
€ 282,14*
pro Packung
Frei Haus
ab € 260,89*
€ 284,96*
Lager 102
pro Packung
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 294,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 269,16*
€ 296,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,69*
€ 341,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 290,90*
€ 337,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,08*
€ 322,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,59*
€ 312,72
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 33,69875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.