Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240592 Verdrahtungskanal 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831266-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240592
EAN/GTIN:
     4046356630108
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Phoenix 3240592 2m Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240592. Material: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Blau. Länge: 2 m, Breite: 40 mm, Höhe: 80 mm

Technische Daten:
Inhalt: 10 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal blau, kabelkanal 2m, 4046356630108, Phoenix Contact, 3240592, CD-HF 40X80 BU
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,45*
ab € 200,63*
€ 218,12*
pro Packung
€ 4,99*
ab € 202,63*
€ 220,31*
pro Packung
Frei Haus
ab € 208,60*
€ 226,80*
Lager 102
pro Packung
Frei Haus
ab € 211,40*
€ 229,83*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 215,256*
€ 234,016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,83*
€ 266,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,90*
€ 264,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,83*
€ 256,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,40*
€ 245,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 21,14* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.