Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240366 Verdrahtungskanal 8 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     102-1831265-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240366
EAN/GTIN:
     4046356508513
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Phoenix 3240366 2m Kunststoff - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240366. Material: Kunststoff, Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Grau. Länge: 2 m, Breite: 120 mm, Höhe: 80 mm

Technische Daten:
Inhalt: 8 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
8 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 178,26*
€ 189,98*
2
pro Packung
€ 5,90*
ab € 180,5704*
€ 192,5404*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 182,522*
€ 198,102*
2
pro Packung
€ 5,95*
ab € 202,14108*
€ 216,04108*
2
pro Packung
€ 4,99*
ab € 214,885*
€ 225,835*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 189,98*
€ 220,3768
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 187,72*
€ 217,7552
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 178,26*
€ 206,7816
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 44,565* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 379,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240368
ab € 10,37*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.