Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240352 Verdrahtungskanal 20 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831261-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240352
EAN/GTIN:
     4046356508377
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Phoenix 3240352 2m Kunststoff - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240352. Material: Kunststoff, Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Grau. Länge: 2 m, Breite: 60 mm, Höhe: 40 mm

Technische Daten:
Inhalt: 20 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 282,01*
€ 309,80*
€ 4,99*
ab € 285,49*
€ 313,71*
Frei Haus
ab € 288,28*
€ 316,83*
€ 5,90*
ab € 303,56*
€ 333,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 310,88*
€ 342,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 342,05*
€ 396,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,32*
€ 390,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,00*
€ 371,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 310,88*
€ 360,62
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 15,544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240372
ab € 47,04*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,76*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.