Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240345 Verdrahtungskanal 24 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831258-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240345
EAN/GTIN:
     4046356508308
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Phoenix 3240345 2m Kunststoff - Polycarbonat Kabelrinnensystem

Phoenix 3240345. Material: Kunststoff, Polycarbonat, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Grau. Länge: 2 m, Breite: 30 mm, Höhe: 60 mm

Technische Daten:
Inhalt: 24 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
24 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,82*
€ 390,96*
€ 4,99*
ab € 365,88024*
€ 394,17024*
Frei Haus
ab € 369,43008*
€ 397,87008*
Lager 102
Frei Haus
ab € 386,66*
€ 415,81*
€ 5,90*
ab € 388,78128*
€ 418,01136*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,81*
€ 482,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 407,25*
€ 472,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 386,66*
€ 448,53
pro Packung
1 Packung enthält 24 Stück (ab € 16,11084* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240370
ab € 3,12*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,29*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,54*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.