Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240324 Verdrahtungskanal 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831252-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240324
EAN/GTIN:
     4046356508049
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Installationskanal
Kabelkanal
Phoenix 3240324 2m PVC Kabelrinnensystem

Phoenix 3240324. Material: PVC, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Blau. Länge: 2 m, Breite: 100 mm, Höhe: 80 mm

Technische Daten:
Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 150,93*
€ 159,74004*
€ 4,99*
ab € 154,73004*
€ 163,86006*
Frei Haus
ab € 160,74006*
€ 170,43006*
€ 5,90*
ab € 164,14662*
€ 174,16662*
Lager 102
Frei Haus
ab € 167,72*
€ 178,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,07*
€ 206,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 176,35*
€ 204,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,14*
€ 203,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 167,72*
€ 194,56
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 27,95334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240328
ab € 6,22*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,26*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,65*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 0,5107*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,65*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.