Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240320 Verdrahtungskanal 6 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831251-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240320
EAN/GTIN:
     4046356508001
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Verdrahtungskanal
phoenix contact verdrahtungskanal
Phoenix 3240320 Kabelbodenschutz Blau Kabelschutz

Phoenix 3240320. Typ: Kabelbodenschutz, Produktfarbe: Blau, Material: PVC. Länge: 2 m, Breite: 80 mm, Durchmesser: 8 cm

Technische Daten:
Inhalt: 6 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: 4046356508001, Phoenix Contact, 3240320, CD 80X80 BU
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 132,93*
€ 143,52*
€ 4,99*
ab € 137,28006*
€ 148,40004*
Frei Haus
ab € 142,58004*
€ 154,37004*
€ 5,90*
ab € 145,60662*
€ 157,7766*
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,38*
€ 167,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 167,73*
€ 194,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,58*
€ 190,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,02*
€ 186,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 154,38*
€ 179,08
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 25,73* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240334
ab € 5,69*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,30*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,60*
Zubehör
Phoenix Contact
3240284
ab € 4,446*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.