Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240303 Verdrahtungskanal 30 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1831245-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240303
EAN/GTIN:
     4046356507837
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Phoenix 3240303 2m PVC Kabelrinnensystem

Phoenix 3240303. Material: PVC, Zertifizierung: V0, Produktfarbe: Blau. Länge: 2 m, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm

Technische Daten:
Inhalt: 30 St. · Produkt-Art: Verdrahtungskanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
30 St.
1c. Marke:
Phoenix Contact
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal h=60 b=25, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b 25, 4046356507837, Phoenix Contact, 3240303, CD 25X60 BU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,99*
ab € 151,4751*
€ 165,3252*
2
Frei Haus
ab € 152,9001*
€ 166,92*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 152,745*
€ 168,375*
2
€ 5,90*
ab € 154,9806*
€ 170,8806*
1
€ 4,95*
ab € 167,43555*
€ 182,0655*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 168,375*
€ 195,315
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 165,875*
€ 192,415
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,035*
€ 183,3206
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 152,745*
€ 177,1842
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 10,183* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 336,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240330
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.