Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaisklemme


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1830764-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2961749
EAN/GTIN:
     4017918927943
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Einlegebrücken EB-DIK. Aktor-Variante verfügbar.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
9.6 V | 14.4 V
Ausgangsspannung:
5 V | 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
10 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,45*
€ 53,40*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,45*
€ 55,36*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 44,42*
€ 57,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 46,34*
€ 59,79*
Lager 102
4
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 693,53*
€ 775,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 775,82*
€ 923,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 771,56*
€ 918,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 747,65*
€ 889,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 717,89*
€ 854,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 708,34*
€ 842,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 693,53*
€ 825,30
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 69,353* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2716677
€ 1,6125*
Zubehör
Phoenix Contact
2716680
€ 2,572*
Zubehör
Phoenix Contact
2716693
€ 0,659*
Zubehör
Phoenix Contact
2716745
€ 0,913*
Zubehör
Phoenix Contact
2716758
€ 1,191*
Zubehör
Phoenix Contact
2716761
€ 1,452*
Zubehör
Phoenix Contact
2716774
€ 2,562*
Zubehör
Phoenix Contact
2716949
€ 0,89711*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
€ 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
5060935
€ 0,5477*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.