Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FL-PP-RJ45-SCC/SC041


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact FL-PP-RJ45-SCC/SC041
Phoenix Contact FL-PP-RJ45-SCC/SC041
Artikel-Nr.:
     102-1830500-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Netzwerk
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
unterstütze Kabeltypen
Cat5e
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Höhe
90 mm
Tiefe
51 mm
Gewicht
64.3 g
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,85*
ab € 91,75*
€ 109,11*
€ 5,95*
ab € 91,97*
€ 109,23*
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 113,53*
€ 8,95*
ab € 92,34*
€ 113,60*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 100,28*
€ 119,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,28*
€ 141,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,73*
€ 132,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,96*
€ 129,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,28*
€ 119,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
€ 14,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.