Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1830430-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900396
EAN/GTIN:
     4046356506953
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Interface-Relais
Interfacerelais
Temperaturbereich -25 °C bis +70 °C. Eingangsspannungsbereich 0,7-1,25 x UN.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
77 V | 137.5 V
Ausgangsspannung:
12 V | 140 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
3 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 33,53*
24 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 32,02*
€ 34,69*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,36*
€ 37,08*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,76*
€ 38,86*
Lager 102
36
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 461,54*
€ 498,47*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 498,47*
€ 593,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 497,90*
€ 592,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 485,36*
€ 577,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 471,89*
€ 561,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 468,84*
€ 557,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 461,54*
€ 549,23
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 46,154* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,87595*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,59011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 4,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,39716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,9374*
Zubehör
Phoenix Contact
1204119
€ 9,2051*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.