Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solid-State-Relaismodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     102-1830428-MU
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2900387
EAN/GTIN:
     4046356506908
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Impulsrelais
Installationsrelais
Verschleiß- und prellfreies Schalten. Unempfindlich gegen Vibration und Stöße.
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
176 V | 264 V
Ausgangsspannung:
12 V | 300 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
true
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,53*
€ 30,23*
24 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 28,64*
€ 31,44*
1
€ 5,95*
ab € 26,12*
€ 34,94*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,93*
€ 36,33*
Lager 102
270
10
Frei Haus
ab € 38,228*
€ 41,452*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 41,452*
€ 49,32788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,132*
€ 48,94708
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,858*
€ 48,62102
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,228*
€ 45,49132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 414,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
€ 9,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
€ 0,67871*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
€ 0,6482*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
€ 0,669*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
€ 0,87595*
Zubehör
Phoenix Contact
2967691
€ 0,87847*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
€ 0,2691*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
€ 9,49*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
€ 9,41*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
€ 9,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1201730
€ 6,59011*
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
€ 4,32*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733
€ 4,39716*
Zubehör
Phoenix Contact
0806602
€ 14,9374*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.