Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

QUARZ 1.8432 MHZ/HC 18 U/HC 49 U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-182990-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  182990-BP
EAN:  2050000065583
Suchbegriffe:
Oszillator
Quarz
Artikeltext: Quarz für allgemeine Anwendungen

Technische Daten:

Abmessungen: (B x H) 11.4 mm x 13.46 mm Frequenz: 1.8432 MHz. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 05 - Passive Bauelemente > HF-/ EMV-Bauteile > Quarze / Oszillatoren
Weitere Suchbegriffe: 1,8432 M Hz, Bauteil, HC 18 U, QU.1,8432 MHZ HC18U, QUARZ 1.8432 MHZ/HC 18 U/HC 49 U
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,29*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG