Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Yoldal YSF-R319HY LED bedrahtet Rot Rechteckig 7.6 x 7.6 mm 50 ° 50 mA 2.4 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182979-BP
Hersteller:
     Yoldal
Herst.-Nr.:
     YSF-R319HY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Super Flux LED mit 50 ° Abstrahlwinkel

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 50 ° · Ausführung (LEDs): Nicht gefärbt,Klar · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Durchlassspannung U(F): 2.4 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Farbe: Rot · Gehäuseart (LEDs): 7.6 x 7.6 mm · Inhalt: 1 St. · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): LED bedrahtet · Linsenform: Rechteckig · Produktabmessung, Breite: 7.62 mm · Produktabmessung, Länge: 7.62 mm · RoHS-konform: Ja · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Typ: YSF-R319HY · Wellenlänge: 625 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: Yoldal, YSF-R319HY, LED 7.6x7.6mm, LED 7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.