| |
|
| Artikel-Nr.: 102-182949-BP Herst.-Nr.: 50990291 EAN/GTIN: 4021553009803 |
| |
|
| | |
| Barthelme 50990291 50990291 Verbinder Metall
BARdolino Aluprofil-Serie für LED-Streifen
Metallverbinder zum lückenlosen Aneinanderfügen zweier Aluprofile. Die beiden Löcher im Verbinder ermöglichen eine problemlose Wand-/Deckenmontage.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Metallverbinder zum Verbinden von 2 Aluprofilen · Herstellerfarbe: Metall · Material: Metall · Typ: 50990291
Lieferumfang: 1 Metallverbinder.
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Metall | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Barthelme | Farbe: | grau | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Metall | Ausführung (allgemein): | Metallverbinder zum Verbinden von 2 Aluprofilen | Typ: | 50990291 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Verbinder | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4021553009803, Barthelme, 50990291, led-leiste |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,83* | € 1,46* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,84* | € 1,48* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,60* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,91* | € 1,73* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,2123* | € 2,0523* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|