Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 58500000 Montagewerkzeug für LED Pilot Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182941-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     58500000
EAN/GTIN:
     4021553016474
Suchbegriffe:
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Meldelampe
Meldeleuchte
Barthelme 58500000 Montagewerkzeug für LED Pilot Light 58500000

Montagewerkzeug für LED Pilot Light Einbau-Ø 22 mm

Montagewerkzeug für schwer zugängliche Stellen

Mithilfe des Montagewerkzeuges können Signallampen mit Einbau-Ø 22 mm auch an schwer zugänglichen Stellen montiert werden. Dabei wird die Befestigungsmutter mit dem Montagewerkzeug fixiert und man kann die Lampe bequem festdrehen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Typ: 58500000

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ:
58500000
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Montagewerkzeug für LED Pilot Light
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signalleuchte, barthelme meldeleuchte, kontrolllampe, 4021553016474, Barthelme, 58500000, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 10,74*
€ 4,00*
ab € 5,48*
€ 10,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.