Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AB Elektronik 4162400010 Winkelsensor Messbereich: 105 ° (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182870-BP
Hersteller:
     AB Connectors
Herst.-Nr.:
     4162400010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Winkelgeber
Winkelsensor
winkelgeber
"Conduktiv Plastic"-Winkelsensor

Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseitig einsetzbar im Automobil, Nutzfahrzeug oder in der Industrieelektronik.

Technische Daten:
Auflösung: 0.1 ° · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Messbereich: 105 ° (max) · Messbereich (max.): 105 ° · Sensor-Typ (Kategorisierung): Winkelsensor · Temperatur (max.): +120 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 4162400010 · Weitere technische Daten: Linearität: ±3 % · Ausführung: Mit Rückstellfeder · Spannung (U): 150 - 5000 mV · Widerstandswert (Widerstand): 4 kΩ

Weitere Suchbegriffe: AB Elektronik, 4162400010, conduktiv plastic sensor, sensor automobilindustrie
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 40,33*
€ 47,16*
€ 4,00*
ab € 28,84*
€ 48,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.