Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AB Elektronik 9406200030 Drehzahlsensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182867-BP
Hersteller:
     AB Connectors
Herst.-Nr.:
     9406200030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor
Induktiver Drehzahlsensor

Qualitätsprodukt – entwickelt und produziert nach den strengen Vorgaben der Automobilindustrie. Vielseitig einsetzbar im Automobil, Nutzfahrzeug oder in der Industrieelektronik.

Technische Daten:
Sensor-Typ (Kategorisierung): Drehzahlsensor · Temperatur (max.): +160 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 9406200030 · Weitere technische Daten: Schaft-Länge: 30.25 mm · Induktivität: 0.53 H · Montageloch-Ø: 17 mm/12 mm · Widerstandswert (Widerstand): 1050 Ω

Weitere Suchbegriffe: AB Elektronik, 9406200030, induktiver drehzahlsensor, neigungssensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,13*
€ 29,46*
€ 4,00*
ab € 16,27*
€ 30,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lütze
709482
ab € 15,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.