Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 52160215 LED-Lampe Weiß BA15d 24 V/DC, 24 V/AC 22 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182836-BP
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     52160215
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
Signallampe
Leuchtmittel BA15d
Sockel BA15d
Barthelme 52160215 LED-Lampe Weiß BA15d 24 V/DC,24 V/AC 22 lm

LED-Signallampe mit 6 superhellen LEDs Ba15d

Schock- und Vibrations-unempfindlich
Lebensdauer ca. 50.000 h
Abstrahlwinkel 360 °

Seitliche Abstrahlung von 360 ° durch 6 superhelle LEDs. Einsetzbar als Melde-/Warnlampe. Die extrem lange Lebensdauer von ca. 50.000 h in Verbindung mit der Schock- und Vibrations-Unempfindlichkeit führen zu erheblichen Kosteneinsparungen.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Ausführung (allgemein): 6 (2 x 3) LEDs · Betriebsspannung: 24 V/DC,24 V/AC · Betriebsstrom: 25 mA · Herstellerfarbe: Weiß · Lichtstrom (phi): 22 lm · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Sockel: BA15d · Temperatur (max.): 50 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ: 52160215

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 45 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Barthelme
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
6 (2 x 3) LEDs
Lichtstrom (phi):
22 lm
Abstrahlwinkel:
360 °
Betriebsspannung:
24 V/DC
Typ:
52160215
Betriebsstrom:
25 mA
RoHS-konform:
Ja
Sockel:
BA15d
Temperatur (max.):
50 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Lampe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: led anzeigelampen 24v ba15d, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 2050001294128, Barthelme, 52160215, LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
309
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 25,69*
€ 4,00*
ab € 14,26*
€ 25,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.