Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors Magnetfeldsensor KMZ-51 5 V/DC Messbereich: -0.2 - +0.2 kA/m SO-8 Löten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182826-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KMZ-51
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetfeldsensor
magnetfeldsensor
Magnetfeldsensor

Der hochsensible, nach dem magnetoresistiven Prinzip arbeitende Sensor ermöglicht kontaktlose Geschwindigkeitsmessung, Positionsbestimmung (Kompass + Navigation) sowie Strommessung und Metalldetektierung. Intern sind bereits extrem empfindliche Komponenten untergebracht, die sogar zur Erdmagnetfeldbestimmung herangezogen werden können. Die dafür erforderlichen Kompensations- und Resetspulen sind ebenfalls implementiert.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Löten · Bauart (Sensoren): SMD · Betriebsspannung (Bereich): 5 V/DC · Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Gehäuseart (Sensoren): SO-8 · Messbereich: -0.2 - +0.2 kA/m · Messbereich (max.): +0.2 kA/m · Messbereich (min.): -0.2 kA/m · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Magnetfeldsensor · Typ (Hersteller-Typ): KMZ-51 · Weitere technische Daten: Empfindlichkeit: 16 (mV/v/kA/m) · Offset: ±1 mV

Weitere Suchbegriffe: NXP Semiconductors, KMZ-51, erdmagnetfeldbestimmung, hallsensor
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 11,84*
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 12,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.