Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct DAH30100 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182770-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     DAH30100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led-abstandshalter signal construct
led abstandshalter
Signal Construct DAH30100 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 3 mm

LED-Abstandshalter

Dieser Abstandshalter wird eingesetzt, um einen gleichmäßigen Abstand der LED zur Platine bzw. Frontplatte zu erhalten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Passend für (LEDs): LED 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Typ: DAH30100

Hinweis:
Lieferung ohne LED.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 5 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
Signal Construct
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Passend für (LEDs):
LED 3 mm
Typ:
DAH30100
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, DAH30100, led-abstandshalter, led halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0919*
€ 0,2015*
Lager 102
8680
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,202*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.