Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDL231001R1006 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm² 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826883-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDL231001R1006
EAN/GTIN:
     4016779463409
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
abb 10 qmm phasenschiene
phasenschiene abb
ABB 2CDL231001R1006 Phasenschiene Anzahl Reihen 3 3polig 10 mm²

ABB PS3/6 1Stück(e) 106 mm Sammelschiene

Passend für: S200, F200, DDA200
Geeignet für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz

ABB PS3/6. Menge pro Packung: 1 Stück(e)

Technische Daten:
Anzahl Reihen: 3 · Anzahl Teilungen: 6 · Passend für (Details): Leitungsschutzschalter,Fehlerstromschutzschalter,Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz · Polzahl (LOV - nur für Titel): 3polig · Polzahl (num): 3 · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 106 mm · Querschnitt (num): 10 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 106 x 21 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
106 mm
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Passend für (Details):
Leitungsschutzschalter | Fehlerstromschutzschalter | Fehlerstromschutzschalter mit Überstromschutz
Marke:
ABB
Polzahl (LOV - nur für Titel):
3polig
Querschnitt (num):
10 mm²
Anzahl Teilungen:
6
Polzahl (num):
3
Anzahl Reihen:
3
Produkt-Art:
Phasenschiene
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², ABB, 2CDL231001R1006, PS3/6, 2509128396
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,12*
€ 4,44*
7 Tage
54
€ 6,95*
ab € 3,13*
€ 4,46*
1 Tag
133
€ 6,40*
ab € 3,14*
€ 4,47*
4 Tage
3
€ 5,90*
ab € 3,37*
€ 4,77*
Lager 102
79
Frei Haus
ab € 3,68*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.