Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S2C-S/H6R Hilfsschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826879-BP
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS200922R0001
EAN/GTIN:
     4016779563819
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt abb
ABB S2C-S/H6R Hilfsschalter 1 St.

ABB S2C-S/H6R Signal-/Hilfskontakt

Als Hilfsschalter oder Signalkontakt nutzbar
Auslieferzustand: Signalschalter
Funktion einfach an der Seite umschaltbar

Auswahl über einen Schalter zwischen der Position H für Hilfsschalter und S für Signalisierung eines Fehlers.
(Überstrom / Kurzschluss für MCBs und RCBOs, Erdschluss für RCCBs und RCBOs).
Geeignet für MCBs S Serie 200, Serie SN 201, FI-Serie R 200, Serie DS201, DS202C, DS 200.

Funktion Signalkontakt S
Es erfolgt nur eine Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgelöst hat (orangefarbene Resettaste löst aus), nicht wenn durch Handbetätigung der Schalter ein- oder ausgeschaltet wurde

Funktion Hilfsschalter H
Durch den Schalter wird immer die Schaltstellung des Schutzschalters angezeigt, gleich ob die Schaltstellung durch Handbetätigung oder eine Fehlerauslösung erfolgte.

Ausstattung:
Geeignet für Serien:
S200, S200M, S200P, S200S
SN201L, SN201, SN201M
F200,
DS201, DS202C, DS200
Geeignet für Produktklasse: Leitungsschutzschalter, Reststromgerät
Leistungsverlust 0.5 W.

Technische Daten:
Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69 mm

Lieferumfang:
1x ABB S2C-S/H6R Signal-/Hilfskontakt,Anleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Tiefe:
69 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Marke:
ABB
Typ (Hersteller-Typ):
S2C-S/H6R
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, ABB, 2CDS200922R0001, S2C-S/H6R, schütz, schuetz
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,72*
€ 19,39*
€ 8,95*
ab € 16,13*
€ 19,40*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 16,63*
€ 19,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,97*
€ 19,76*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,25*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S202M-C10
ab € 31,17*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 48,23*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 52,03*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1165 DSE201 M B16 A30 - N Blue
ab € 91,10*
Zubehör
ABB
2CSR275151R1064 DSE201 M C6 A30 - N Blue
ab € 90,83*
Zubehör
ABB
2CSR275051R1064 DSE201 M C6 AC30 - N Blue
ab € 100,38*
Zubehör
ABB
2CDS272001R0164 S202M-C16
ab € 31,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.