Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel Intel Next Unit of Computing Kit NUC8i7H Mini-PC (HTPC) Intel Core i7 i7-8705G (4 x 3.1 GHz) 16 GB 512 GB Windows


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826546-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC8I7HNKQC2
EAN/GTIN:
     5032037139519
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
mini-PC
miniPC
Intel NUC Hades Canyon Mini PC 512GB Win10 Pro

Intel Core i7 i7-8705G (4 x 3.1 GHz) Prozessor
512 GB SSD Speicher / 16 GB Arbeitsspeicher

AMD Radeon RX Vega M GL Grafik
Windows® 10 Pro

Der NUC8i7HNKQC kombiniert den neuesten Intel Core-i7-Prozessor mit der AMD Radeon RX Vega M-GPU auf einzigartige Weise,
um die Kommunikation zwischen den beiden Chips auf einem Carrier zu maximieren, welcher auch über den GPU GDDR5-Grafikspeicher verfügt.

Der Hades Canyon kann bis zu sechs Displays mit 60 Hz Ultra High Definition unterstützen.

Die Vorderseite des Hades Canyon verfügt über einen SD-Kartenleser sowie einen USB-C- und zwei 3.0 USB-Anschlüsse,
von denen einer ein Ladeanschluss ist. Mit einem HDMI-Anschluss an der Vorderseite, haben Sie alles, was Sie brauchen, direkt zur Hand.

Die Rückseite des Hades Canyon ist mit I/O- und Video-Optionen überladen. Zwei MiniDisplay-Ports sowie zwei Thunderbolt 3 Anschlüsse
und ein zweiter HDMI-Port bieten Ihnen sechs kombinierte Video-Ports. Vier weitere USB Ports bieten Platz für alle Ihre Lieblings-Peripheriegeräte.

VR-kompatibel mit AMD Radeon
NUC8i7HNKQC bietet High-End-Gaming-Klasse und VR-Ready-Leistung in einem kosten-, energie- und platzsparenden Paket.
Der Hades Canyon VR kann die neuesten Spiele mit vollem Rendering bei mindestens 60fps und einem
typischen Competition Setup mit 144 bis 200 fps spielen.

Ausstattung:
Intel® Core™ i7-8705G Prozessor mit Radeon™ RX Vega M GL Grafik (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel® Cache) · schneller 512 GB PCIe NVMe SSD Speicher · 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher 2400 MHz · Radeon™ RX Vega M GL Grafikkarte (VR-Ready) · Schnittstellen: 4x USB 3.0; 2x USB 2.0; 2x Thunderbolt 3 (USB-C™); 2x HDMI™; 2x Gigabit Ethernet; 2x Mini DisplayPort; Audio-Kombo 3,5mm; Kartenleser (SDXC) · Betriebssystem: Windows® 10 Home

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 1.0 kg · Grafikkarten Typ: AMD Radeon · Grafikkarten-Modell: RX Vega M GL · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Produkt-Art: Mini-PC (HTPC) · Produktabmessung, Breite: 221 mm · Produktabmessung, Höhe: 39 mm · Produktabmessung, Tiefe: 142 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-8705G Prozessor mit Radeon™ RX Vega M GL Grafik (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel® Cache) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 8 MB · Prozessor / Generation: 8. Gen (Coffee Lake) · Prozessor / Model: i7-8705G · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,LAN (10/100/1000 MBit/s),Mini DisplayPort,Thunderbolt 3,USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,Kartenleser,Infrarot,Audio, stereo (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 2 x · Unterstützte Speicherkarten: SDXC

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
142 mm
Produktabmessung, Höhe:
39 mm
Produktabmessung, Breite:
221 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
Grafikkarten Typ:
AMD Radeon
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
2 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Grafikkarten-Modell:
RX Vega M GL
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Mini DisplayPort | Thunderbolt 3 | USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI®
PC-Besonderheiten:
VR Ready | Integrierte SSD | Betriebssystem auf SSD
Prozessor / Generation:
8. Gen (Coffee Lake)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Unterstützte Speicherkarten:
SDXC
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor:
Intel® Core™ i7-8705G Prozessor mit Radeon™ RX Vega M GL Grafik (bis zu 4,10 GHz mit Intel® Turbo-Boost-Technik 2.0, 8 MB Intel® Cache)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-8705G
Gewicht:
1.0 kg
Prozessor / Cache:
8 MB
Produkt-Art:
Mini-PC (HTPC)
Weitere Suchbegriffe: Nettop, Server, Workstation, barebone intel, barebone, Intel, BOXNUC8I7HNKQC2, Intel Next Unit of Computing Kit NUC8i7H, HTPC, PC
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.189,85*
€ 1.194,10*
Frei Haus
ab € 1.193,29*
€ 1.197,75*
Frei Haus
ab € 1.205,53*
€ 1.210,74*
Frei Haus
ab € 1.208,86*
€ 1.214,21*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.255,82*
€ 1.264,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.264,03*
€ 1.504,1957
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.255,82*
€ 1.494,4258
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,68*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,57*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.