Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 2 LAN Powerline Erweiterungsadapter 8252 EU Powerline 2400 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826343-BP
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8252
EAN/GTIN:
     4250059682528
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Devolo Magic 2 LAN Powerline Erweiterungsadapter 8252 EU Powerline 2400 MBit/s

Devolo Magic 2 LAN Einzeladapter

Multimedia-Genuss der Extraklasse
Surfen mit bis zu 2400 Mbit/s
Streaming, Gaming, Home-Office – einfach, schnell und zuverlässig wie nie zuvor
Stationären Geräte wie Smart-TV, Konsole oder PC über den Gigabit LAN-Anschluss anschließen
Integrierten Steckdose

devolo Magic 2 LAN – Magisches Internet aus der Steckdose
Traumhaft schnell und traumhaft flexibel – mit devolo Magic 2 LAN wird die Zukunft multimedial. Der revolutionäre Powerline-Adapter bringt Ihnen das Internet in Ultra High Speed direkt in Ihr Zuhause, vom Keller bis ins Dachgeschoss, ganz einfach über die Steckdose: Stecken Sie die devolo Magic-Adapter einfach ein und verbinden Sie diese. Dank des smarten Plug & Play fließt das magische Internet aus der Steckdose ohne kompliziertes Konfigurieren im Nu dorthin, wo Sie möchten.

Haben Sie Pläne oder Ideen? Haben Sie die Vision von einem Home-Office unterm Dach, mit traumhaftem Ausblick? Möchte Ihr Ältester samt PC und Spielkonsole in den Keller ziehen? Träumen Sie von einem smarten Home-Kino mit allem Drum und Dran? Ihre Ideen sind gefragt! devolo setzt sie um – mit Magie und fantastisch einfach. Dank einer unglaublichen Reichweite von bis zu 500 Metern überbrückt der revolutionäre dLAN-Adapter spielend leicht große Entfernungen und bringt Ihnen stabiles und sicheres Internet mit einer traumhaften Spitzengeschwindigkeit von bis zu 2400 Mbit/s in jeden Raum.

Streamen Sie die neuesten Blockbuster ohne lästige Aussetzer, ultra-scharf gestochen und in brillanter 8K-Auflösung. Tauchen Sie beim Online-Gaming in abenteuerliche Multiplayer-Schlachten ein, lagfrei und zum Greifen realistisch. Surfen Sie stundenlang in Ultra High Speed durch YouTube-Kanäle. Oder möchten Sie unbegrenzt Musik streamen und gleichzeitig mit hohem Datendurchsatz am PC arbeiten? Der magische Powerline-Adapter macht es möglich! devolo Magic 2 LAN stellt die Technik und Sie tun, was wirklich Spaß macht.

Dank des Gigabit-LAN-Anschlusses können Sie verschiedenste stationäre Endgeräte – ob Smart-TV, Spielkonsole oder PC – an die devolo Magic-Adapter anschließen. Und schon strömt das magische Internet aus der Steckdose direkt in Ihr Heimnetzwerk. Und Sie bleiben Chef, denn die neue devolo-App sorgt dafür, dass Sie immer den Überblick behalten. Intuitiv und einfach in der Bedienung steuern Sie mit ihr sämtliche Adapter. devolo PowerSave erkennt dabei zuverlässig, welche Geräte tatsächlich eingeschaltet sind und passt das Magic-Netzwerk daran an. Das ist nicht nur traumhaft komfortabel, sondern entlastet auch Ihre Stromrechnung und sorgt für eine optimale Energiebilanz.

Mit devolo leben Sie heute schon im Übermorgen. Denn devolo Magic 2 LAN ist mit der innovativen G.hn-Zertifizierung bereits jetzt für die Zukunft gerüstet. Mit der Standardisierung des HomeGrid-Forums machen Sie Ihr Heimnetzwerk fit für das neue multimediale Zeitalter, denn sämtliche devolo Magic-Adapter sind kompatibel mit anderen vom HomeGrid-Forum zertifizierten Produkten. Darüber hinaus lässt sich das Magic-Netzwerk mit allen Routern kombinieren und parallel zu bereits bestehenden dLAN-Netzwerken betreiben.

Der devolo Magic 2 LAN-Adapter ist einzeln oder als praktisches Starter-Kit mit gleich zwei Powerline-Adaptern erhältlich.

Technische Daten:
Integrierte Steckdose: Ja · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Landesversion (Abk): EU · Netzwerk-Anbindung: Powerline · Powerline-Übertragungsrate: 2400 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42 mm · Schnittstellen: LAN: 1 x · Stromaufnahme (Betrieb): 2.8 W · Stromaufnahme (StandBy): 0.7 W

Lieferumfang:
Devolo Magic 2 LAN Einzeladapter,Bedienungsanleitung

Systemvoraussetzungen:
Android 5.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 8.0,iOS 9, iOS 10, iOS 11,Windows 7 (32/64Bit),Windows 8.x (32/64 Bit), Windows 8.x Pro (32/64 Bit),Windows 10.x Pro (32 /64 Bit),Ubuntu-Linux 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10 (32/64 Bit),MAC OS X 10.9, MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12

Hinweis:
Kompatibel mit allen Routern, devolo Magic-Adaptern und vom HomeGrid Forum zertifizierten Produkten. dLAN® Powerline-Adapter und andere HomePlugAV-Produkte werden nicht unterstützt.
Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!
Weitere Informationen:
Stromaufnahme (Betrieb):
2.8 W
Produktabmessung, Tiefe:
42 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Powerline-Übertragungsrate:
2400 MBit/s
Integrierte Steckdose:
Ja
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Landesversion (Abk):
EU
Netzwerk-Anbindung:
Powerline
Schnittstellen: LAN:
1 x
Stromaufnahme (StandBy):
0.7 W
Produkt-Art:
Powerline Erweiterungsadapter
Weitere Suchbegriffe: DLAN, HomePlug AV, PowerLAN, Powerline, patchkabel, 04250059682528, Devolo, 8252, Magic 2 LAN, dlan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 56,05*
€ 71,28*
€ 4,00*
ab € 51,68*
€ 71,29*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 59,48*
€ 75,32*
12 Tage
6
€ 6,29*
ab € 60,64*
€ 76,81*
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 66,57*
€ 84,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,59*
€ 100,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.