Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Devolo Magic 1 WiFi Network Kit Powerline WLAN Network Kit 8367 DE, AT Powerline, WLAN 1200 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1826338-BP
Hersteller:
     Devolo
Herst.-Nr.:
     8367
EAN/GTIN:
     4250059683679
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Devolo Magic 1 WiFi Network Kit Powerline WLAN Network Kit 8367 DE,AT Powerline,WLAN 1200 MBit/s

devolo Magic 1 WiFi Network Kit

Mesh WLAN
Bis zu max. 1200 Mbit/s
2x Fast Ethernet LAN
Reichweite bis zu 400 Meter

devolo Magic 1 WiFi – Der WLAN-Verstärker der Zukunft ist da
Mobil surfen wie von Zauberhand – devolo Magic 1 WiFi bringt das magische Internet in Ihr Zuhause, überallhin und mit atemberaubender Geschwindigkeit. High-Speed-Surfen auf dem Balkon? Traumhaft! YouTube-Tutorials anschauen im Hobbykeller? Fantastisch! Kinofilme streamen im Garten? Magisch!

devolo Magic 1 WiFi macht möglich, was bisher undenkbar war. Einfach den magischen Powerline-Adapter in die Steckdose stecken und dank smartem Plug & Play mit anderen devolo Magic-Adaptern verbinden. Schon bringt devolos WLAN-Verstärker der neuesten Generation das Internet mit bis zu 1200 Mbit/s zu Ihren Endgeräten, egal ob es sich um den PC, ein Smart-TV, eine Spielkonsole, ein Tablet oder Handy handelt. Traumhaft einfach und wie von Zauberhand – ohne Ihr Zutun. Und damit Sie nicht den Überblick verlieren, sorgt die intuitive devolo-App dafür, dass Sie ganz einfach vom Smartphone aus alle angeschlossenen Adapter im Blick haben.

Der devolo Magic-Adapter verfügt über zwei Fast Ethernet LAN-Anschlüsse, mit denen Sie Ihre stationären Geräte traumhaft einfach in das magische Heimnetzwerk einbinden können. Dabei sorgt die unglaubliche Reichweite von bis zu 400 Metern für eine starke Verbindung vom Keller bis zum Dachboden, von Garage, Balkon oder Terrasse bis in den Garten. devolo Magic 1 WiFi arbeitet auf Basis des ac-Standards, bedient gleichzeitig die WLAN-Frequenzen von 2,4 und 5 GHz und macht damit die fantastischen Geschwindigkeiten von bis zu 1200 Mbit/s überhaupt erst möglich. Und das bedeutet für Sie: magisches Surfen in High Speed und zauberhaftes Streamen in HD gleichzeitig, überall im Haus. Dank Airtime Fairness haben dabei schnellere Geräte im Heimnetzwerk Vorfahrt. Das sorgt für ungetrübten Streaming-Genuss ohne Lags und Ruckler, während auf dem Tablet Ihrer Kinder gerade Online-Games gespielt werden. Einfach traumhaft!

Und damit Ihnen beim Surfen auf dem Smartphone nicht das Signal verloren geht, arbeitet devolo Magic 1 WiFi mit echtem Mesh-WLAN. Der WLAN-Adapter sorgt auf magische Weise für ein lückenloses Netz und Sie haben die Freiheit – nutzen Sie sie! Ob für die Umwandlung Ihres Zuhauses in einen zukunftsweisenden Multimedia-Tempel oder für die Umgestaltung Ihres Heim-PCs zu einer universellen Cloud-Workstation. Bauen Sie auf die enorm stabile und unglaublich leistungsfähige Verbindung des Magic-Heimnetzwerks. Dank neuester Verschlüsselungstechnik sorgt es zudem für die optimale Sicherheit Ihrer Daten. Traumhaft einfach per Knopfdruck aktiviert der WLAN-Verstärker 128 Bit AES für die Powerline-Verbindung und WPA2 für WLAN-ac, immer dann, wenn Sie es brauchen. Das ist magisches Internet auf höchstem Niveau – heute, morgen und übermorgen.

Kaufen Sie devolo Magic 1 WiFi als praktisches Starter-Kit mit zwei Adaptern oder als Multiroom-Kit mit drei Adaptern. Zur Erweiterung eines bereits bestehenden Magic-Netzwerks sind die Adapter auch einzeln erhältlich – alle selbstverständlich mit integrierter Steckdose.

Technische Daten:
Integrierte Steckdose: Ja · LAN-Übertragungsrate: 10 / 100 MBit/s · Landesversion (Abk): DE,AT · Netzwerk-Anbindung: Powerline,WLAN · Powerline-Übertragungsrate: 1200 MBit/s · Produktabmessung, Breite: 76 mm · Produktabmessung, Höhe: 152 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Schnittstellen: LAN: 2 x · Stromaufnahme (Betrieb): 5.1 W · Stromaufnahme (StandBy): 2.0 W · WLAN-Übertragungsrate gesamt: 1200 MBit/s

Lieferumfang:
1x devolo MAGIC 1 LAN Adapter,2x devolo MAGIC 1 WiFi Adapter,Installationsanleitung,Ethernet Kabel (2m)

Systemvoraussetzungen:
Windows 7 (32 Bit), Windows 7 (64 Bit),Windows 8.x (32 Bit), Windows 8.x (64 Bit), Windows 8.x Pro (32 Bit), Windows 8.x Pro (64 Bit), Windows 10.x Pro (32 Bit), Windows 10.x Pro (64 Bit),MAC OS X 10.10, MAC OS X 10.11, MAC OS X 10.12,Windows, MAC OS X, Ubuntu-Linux

Hinweis:
Dieses Angebot gilt nicht für Wiederverkäufer!
Weitere Informationen:
Stromaufnahme (Betrieb):
5.1 W
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
76 mm
Powerline-Übertragungsrate:
1200 MBit/s
Integrierte Steckdose:
Ja
LAN-Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Landesversion (Abk):
DE | AT
Netzwerk-Anbindung:
Powerline | WLAN
Schnittstellen: LAN:
2 x
Stromaufnahme (StandBy):
2.0 W
WLAN-Übertragungsrate gesamt:
1200 MBit/s
Produkt-Art:
Powerline WLAN Network Kit
Weitere Suchbegriffe: dlan, 04250059683679, Devolo, 8367, Magic 1 WiFi Network Kit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,20*
€ 232,18*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 201,22*
€ 232,19*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,13*
€ 262,97*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 236,58*
€ 270,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,19*
€ 276,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,16*
€ 261,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,22*
€ 239,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.