Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Säulenkühlkörper (Ø x H) 121 mm x 55 mm QuickCool QL-12156AL-40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182626-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QL-12156AL-40S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Säulenkühlkörper

Hochleistungskühlkörper mit großer Kühlleistung, eingelöteten Finnen und Alu-Kern.

Technische Daten:
Kühlkörper-Typ (Kategorie): Säulenkühlkörper · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Ø: 121 mm · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): QL-12156AL-40S · Weitere technische Daten: Finnen: 59 · Kern: Alu · Montage: 7 Gewindebohrungen M3 · Kühlleistung: 25 W

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QL-12156AL-40S, kuehlkoerper
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,04*
€ 41,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 26,04*
€ 41,53*
Frei Haus
ab € 35,74*
€ 41,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG