Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickCool QC-161-1.6-15.0M HighTech Peltier-Element 19.5 V 15 A 180 W (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182619-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-161-1.6-15.0M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
quickcool peltier-element
peltier-element
HighTech Peltier-Element

Zyklusfest
Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001
Betriebstemperatur bis 170 °C

Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001.

Technische Daten:
Maßangaben: (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.3 mm · Nennspannung: 19.5 V · Produkt-Art: HighTech Peltier-Element · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 15 A · Temperatur-Differenz (max.): 69 K · Typ: QC-161-1.6-15.0M · Weitere technische Daten: Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm · Wärme-Leistung (max.): 180 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.3 mm
Maßangaben:
(A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.3 mm
Marke:
QuickCool
Nennspannung:
19.5 V
Wärme-Leistung (max.):
180 W
Temperatur-Differenz (max.):
69 K
Strom (max.) (Details):
15 A
Typ:
QC-161-1.6-15.0M
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
HighTech Peltier-Element
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-161-1.6-15.0M, Stromerzeuger, Peltierelemente
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,86*
€ 63,84*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 48,28*
€ 63,85*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 64,19*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 120,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.