| |
|
| Artikel-Nr.: 102-182612-BP Herst.-Nr.: QC-127-1.4-6.0MS EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HighTech Peltier-Element
Zyklusfest Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001 Betriebstemperatur bis 170 °C
Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001.
Ausstattung: Element mit Silikon verdichtet
Technische Daten: Maßangaben: (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.8 mm · Nennspannung: 15.5 V · Produkt-Art: HighTech Peltier-Element · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 6 A · Temperatur-Differenz (max.): 72 K · Typ: QC-127-1.4-6.0MS · Weitere technische Daten: Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm · Wärme-Leistung (max.): 53 W
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.8 mm | Maßangaben: | (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.8 mm | Marke: | QuickCool | Nennspannung: | 15.5 V | Wärme-Leistung (max.): | 53 W | Temperatur-Differenz (max.): | 72 K | Strom (max.) (Details): | 6 A | Typ: | QC-127-1.4-6.0MS | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | HighTech Peltier-Element | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-127-1.4-6.0MS, Stromerzeuger, Peltierelemente |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,58* | € 34,60* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,71* | € 34,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,27* | € 35,37* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,07* | € 67,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|