Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HighTech Peltier-Element 29.5 V 3.9 A 64 W (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.6 mm QuickCool QC-241-1.0-3.9M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182595-BP
Hersteller:
     Quick Cool
Herst.-Nr.:
     QC-63-1.0-3.9M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
HighTech Peltier-Element

Zyklusfest
Hoher Qualitätsstandard nach ISO 9001
Betriebstemperatur bis 170 °C

Das Quick-Cool® Peltier-Element für erhöhte Anforderungen besticht durch die ausgezeichneten technischen Daten sowie eine hohe thermische Zyklusfestigkeit und damit einer nahezu unbegrenzten Lebensdauer. Dadurch ist es nicht nur für Standardapplikationen einsetzbar, sondern eignet sich hervorragend z.B. für Laserkühlung, Gehäuse-Klimatisierung, Flüssigkeitskühlung, Probentemperierung in der Analysentechnik usw. Durch Bewerkstelligung eines Temperaturunterschiedes auf beiden Seiten des Elementes lässt sich sogar Strom erzeugen. Das Quick-Cool® Peltier-Element ist gefertigt nach ISO 9001 sowie RoHS-konform.

Technische Daten:
Heizelement-Typ (Kategorisierung): HighTech Peltier-Element · Maßangaben: (A x B x C x H) 40 x 40 x - x 3.6 mm · Nennspannung: 29.5 V · RoHS-konform: Ja · Strom (max.): 3.9 A · Temperatur-Differenz (max.): 71 °K · Typ: QC-241-1.0-3.9M · Weitere technische Daten: Parallelität/Ebenheit: ±0.02 mm · Wärme-Leistung (max.): 64 W

Weitere Suchbegriffe: QuickCool, QC-63-1.0-3.9M, QC-241-1.0-3.9M, Stromerzeuger, Peltierelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,76*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,52*
€ 62,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-D
ab € 67,93*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01C
ab € 73,76*
Sonstiges
Quick Cool
QC-PC-C01H
ab € 79,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG