Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Reflex MRL 601 Reflexions-Lichtschranke 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182230-BP
Hersteller:
     Reflex
Herst.-Nr.:
     MRL 601
EAN/GTIN:
     4016138098464
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexlichtschranke
reflexlichtschranke
Reflexions-Lichtschranke MRL 601

Zum Abtasten von Reflexionsflächen auf kurze Entfernung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Produktabmessung, Breite: 11 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.5 mm · Produktabmessung, Länge: 15 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 30 mm · RoHS-konform: Ja · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichtschranke · Typ (Hersteller-Typ): MRL 601 · Weitere technische Daten: Ausgang (Ampere): Fototransistor (max.) 32 V · I(C): 50 mA · I(F): 50 mA · P(tot): 85 mW · Wellenlänge: 950 nm

Weitere Suchbegriffe: Reflex, MRL 601, reflexions-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 19,63*
€ 4,00*
ab € 13,90*
€ 20,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.