|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-182225-BP Herst.-Nr.: S036 EAN/GTIN: 4024028040363 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Kollektion S036
Standard-LEDs in den Farben Rot, Grün, Gelb Mit einer IR-LED Verschiedene Farben und Formen
Standard-LEDs in verschiedenen Farben und Formen für Experimentierzwecke sind in dieser Kollektion mit Broschüre enthalten. Es handelt sich um ca. 30 Leuchtdioden in den Farben Rot, Grün, Gelb und ein Typ, welcher infrarotes Licht emittiert. Optimal für Experimentier- und Lehrzwecke geeignet.
Technische Daten: Bauform: Bedrahtet · RoHS-konform: Ja · Typ: S036 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kemo, S036, led, LED, Bauteilesortiment, Bauteile-Sortiment, Sortimentskasten, Optosortiment |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 1,46* | € 1,97* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,51* | € 2,00* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|