Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Idec SA1U-B02M Reflexions-Lichttaster Hintergrundausblendung 12, 24 - 240, 240 V/DC, V/AC 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-182211-BP
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-B02M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotoschalter
Kontrasttaster
Lichtschranke
Lichtschranken
Lichttaster mit Hintergrundausblendung

Der Lichttaster mit Hintergrundausblendung (HGA) ignoriert Objekte außerhalb der eingestellten Reichweite. Aufgrund des integrierten Störschutzes können zwei Geräte direkt nebeneinander installiert werden. Mit Reichweiteneinstellung von 0,4 bis 2 m (Poti). Anzeige des Ausgangszustandes über LED.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Schraubklemmen · Betriebsspannung (Bereich): 12,24 - 240,240 V/DC,V/AC · Betriebsspannung max.: 240 V/DC,240 V/AC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC,24 V/AC · Funktionen (Lichtschranken): Hintergrundausblendung · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 67.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 85 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 2 m · RoHS-konform: Ja · Schutzart: IP67 · Sensor-Typ (Kategorisierung): Reflexions-Lichttaster · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): SA1U-B02M · Weitere technische Daten: Relaiskontakt: 250 V/AC/30 V/DC (ohmsche Last), Max. 3 A

Lieferumfang:
Anleitung · Montagewinkel · Kabelverschraubung.

Hinweis:
Zulassungen: c-UL-us gelistet.
Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Lichttaster, Näherungsschalter, Näherungsschalter optisch, Näherungssensor, Objekterkennungssensor, Photoschalter, idec lichtschranke, lichttaster, Idec, SA1U-B02M, allspannungs-lichtschranke, lichtschranke
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 75,92*
€ 87,57*
Frei Haus
ab € 77,23*
€ 87,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 81,02*
€ 93,22*
Frei Haus
ab € 70,68*
€ 122,41*
Frei Haus
ab € 104,03*
€ 129,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,22*
€ 110,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 86,58*
€ 103,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.